Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Connection bracket W-IP-Q-M-8L with double web

Connection bracket W-IP-Q-M-8L with double web

Cod. art. 5256100020

EAN 4065746758901

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Connection bracket W-IP-Q-M-8L with double web

Cod. art. 5256100020
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
Modular rail system for heavy-duty applications in technical building equipment, and in industrial and plant construction
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Lunghezza (L)

265 mm

Larghezza (B)

100 mm

Altezza (H)

265 mm

Lunghezza asola (LL1)

65 mm

Larghezza asola (LB1)

14 mm

Superficie

Lotto zincato a caldo

Peso prodotto (per pezzo)

5267,000 g

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
T head bolt W-IP

BLT-(T-HD)-(W-IP)

Provides an intelligent solution for fast and efficient installation
x 24 pz.