Connection bracket W-IP-Q-M-8L with double web
Connection bracket W-IP-Q-M-8L with double web
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Hosszúság (L) | 265 mm |
Szélesség (B) | 100 mm |
Magasság (H) | 265 mm |
Ékhorony hossz (LL1) | 65 mm |
Ékhorony szélesség (LB1) | 14 mm |
Bevonat | Kötegelt tűzihorganyzott |
Terméktömeg (darabonként) | 5267 g |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!