Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Connection bracket W-IP-Q-6L with web

Connection bracket W-IP-Q-6L with web

Ürün no. 5256100010

EAN 4065746758918

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Connection bracket W-IP-Q-6L with web

Ürün no. 5256100010
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
Modular rail system for heavy-duty applications in technical building equipment, and in industrial and plant construction
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uzunluk (L)

265 mm

Genişlik (B)

100 mm

Yükseklik (H)

110 mm

Uzatılmış delik uzunluğu (LL1)

65 mm

Uzatılmış delik genişliği (LB1)

14 mm

Yüzey

Toplu sıcak daldırma galvanizli

Ürün ağırlığı (parça başına)

2853,000 g

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
T head bolt W-IP

BLT-(T-HD)-(W-IP)

Provides an intelligent solution for fast and efficient installation
x 24 ad.