Connection bracket W-IP-Q-6L with web
Connection bracket W-IP-Q-6L with web
Art.-nr. 5256100010
EAN 4065746758918
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Lengte (L) | 265 mm |
Breedte (B) | 100 mm |
Hoogte (H) | 110 mm |
Slobgat lengte (LL1) | 65 mm |
Slobgat breedte (LB1) | 14 mm |
Oppervlakte | Batch thermisch verzinkt |
Productgewicht (per stuk) | 2853,000 g |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!