Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Connection bracket W-IP-Q-6L with web

Connection bracket W-IP-Q-6L with web

Cikksz. 5256100010
EAN 4065746758918
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
Modular rail system for heavy-duty applications in technical building equipment, and in industrial and plant construction
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Hosszúság (L)

265 mm

Szélesség (B)

100 mm

Magasság (H)

110 mm

Ékhorony hossz (LL1)

65 mm

Ékhorony szélesség (LB1)

14 mm

Bevonat

Kötegelt tűzihorganyzott

Terméktömeg (darabonként)

2853 g

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
T head bolt W-IP

BLT-(T-HD)-(W-IP)

Provides an intelligent solution for fast and efficient installation
x 24 db