Connection bracket W-IP-Q-6L with web
Connection bracket W-IP-Q-6L with web
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Lengde (L) | 265 mm |
Bredde (B) | 100 mm |
Høyde (H) | 110 mm |
Lengde på avlangt hull (LL1) | 65 mm |
Bredde på avlangt hull (LB1) | 14 mm |
Overflate | Batch hot dip galvanized |
Produktvekt (per element) | 2500 g |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.