Connection bracket W-IP-Q-6L with web
Connection bracket W-IP-Q-6L with web
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
![]() | |
Longitud (L) | 265 mm |
Anchura (B) | 100 mm |
Altura (H) | 110 mm |
Longitud del orificio alargado (LL1) | 65 mm |
Anchura del orificio alargado (LB1) | 14 mm |
Superficie | Galvanizado por inmersión en caliente en lotes |
Peso del producto (por artículo) | 2500 g |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!