Connection bracket W-IP-Q-6L transverse
Connection bracket W-IP-Q-6L transverse
Ürün no. 5256100011
EAN 4099618232947
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Uzunluk (L) | 257 mm |
Genişlik (B) | 100 mm |
Yükseklik (H) | 100 mm |
Malzeme kalınlığı (t) | 8 mm |
Uzatılmış delik uzunluğu (LL1) | 65 mm |
Uzatılmış delik genişliği (LB1) | 14 mm |
Yüzey | Toplu sıcak daldırma galvanizli |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 1893,000 g |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!