Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Connection bracket W-IP-Q-6L transverse

Connection bracket W-IP-Q-6L transverse

Art.-nr. 5256100011

EAN 4099618232947

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Connection bracket W-IP-Q-6L transverse

Art.-nr. 5256100011
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
The W-IP-Q-6L connection bracket is part of a modular rail system for heavy-duty applications in technical building equipment as well as in industrial and plant construction
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lengte (L)

257 mm

Breedte (B)

100 mm

Hoogte (H)

100 mm

Materiaaldikte (t)

8 mm

Slobgat lengte (LL1)

65 mm

Slobgat breedte (LB1)

14 mm

Oppervlakte

Batch thermisch verzinkt

Productgewicht (per stuk)

1893,000 g

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Mounting rail W-IP 100

MNTRL-(W-IP)-100X100X4-HDG

Modular rail system for heavy-duty applications in technical building equipment, and in industrial and plant construction
x 6 m
T head bolt W-IP

BLT-(T-HD)-(W-IP)

Provides an intelligent solution for fast and efficient installation
x 24 st