Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Connection bracket W-IP-Q-6L transverse

Connection bracket W-IP-Q-6L transverse

Cikksz. 5256100011

EAN 4099618232947

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Connection bracket W-IP-Q-6L transverse

Cikksz. 5256100011
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
The W-IP-Q-6L connection bracket is part of a modular rail system for heavy-duty applications in technical building equipment as well as in industrial and plant construction
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Hosszúság (L)

257 mm

Szélesség (B)

100 mm

Magasság (H)

100 mm

Anyagvastagság (t)

8 mm

Ékhorony hossz (LL1)

65 mm

Ékhorony szélesség (LB1)

14 mm

Bevonat

Kötegelt tűzihorganyzott

Terméktömeg (darabonként)

1893,000 g

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
W-IP 100 szerelősín

SZERELŐSÍN-(W-IP)-100X100X4-HDG

Moduláris sínrendszer nagy igénybevételt jelentő alkalmazásokhoz az épületgépészeti berendezéseknél, valamint az ipari és üzemépítésnél
x 6 m
W-IP kalapácsfejű csavar

CSATLAKOZÓ-(T-HD)-(W-IP)

Intelligens megoldást kínál a gyors és hatékony szereléshez
x 24 db