Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Connection bracket LATENTO

Connection bracket LATENTO

Art.-nr. 0878700091

EAN 4057708226856

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Connection bracket LATENTO

Art.-nr. 0878700091

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
Aantal
VE
x 2 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Highly efficient solar-thermal energy system with minimal heat loss and high solar energy yield for efficient water heating
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Volumetrische capaciteit

0 - Niet van toepassing

Aansluiting

1 inch, 1 1/4inch, 1/2 inch

Aansluitingsschroefdraad

BID 1 inch

Aansluitdraad 2

G 1 1/4 inch

Lengte

74 mm

Hoogte

74 mm

Breedte

76 mm

Draadafmeting

0 - Niet van toepassing

Kabeluitgang

0 - Niet van toepassing

Kabelaansluiting

0 - Niet van toepassing

Beschermklasse

0 - Niet van toepassing

Materiaal

Messing CW617N

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
LATENTO holder for connection bracket

LATENTO - SET 3

For simple wall mounting of the LATENTO angle connector