Connecting plate W-SL, single
Connecting plate W-SL, single
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Lengde (L) | 230 mm |
Bredde (B) | 100 mm |
Materialtykkelse (t) | 16 mm |
Lengde på avlangt hull (LL1) | 39 mm |
Bredde på avlangt hull (LB1) | 18 mm |
Hullavstand 1 (LA1) | 50 mm |
Avstand 1 (A1) | 39 mm |
Bordiameter (RL) | 18 mm |
Overflate | Batch hot dip galvanized |
Materiale | Stål |
Produktvekt (per element) | 2800 g |