Connecting lug W-IP
Connecting lug W-IP
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Hosszúság (L) | 140 mm |
Szélesség (B) | 113 mm |
Magasság (H) | 120,5 mm |
Anyagvastagság (t) | 6 mm |
Ékhorony hossz (LL1) | 35 mm |
Ékhorony szélesség (LB1) | 14 mm |
Bevonat | Tűzihorganyzott/horganyzott |
Terméktömeg (darabonként) | 1480 g |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!