Connecting lug W-IP
Connecting lug W-IP
Art.-nr. 5256100060
EAN 4099618232824
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Lengte (L) | 140 mm |
Breedte (B) | 113 mm |
Hoogte (H) | 120,5 mm |
Materiaaldikte (t) | 6 mm |
Slobgat lengte (LL1) | 35 mm |
Slobgat breedte (LB1) | 14 mm |
Oppervlakte | Thermisch verzinkt/gegalvaniseerd |
Productgewicht (per stuk) | 1480,000 g |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!