Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Connecting lug W-IP

Connecting lug W-IP

Cod. art. 5256100060

EAN 4099618232824

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Connecting lug W-IP

Cod. art. 5256100060
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
Lug for implementing cable anchors and connecting diagonals
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Lunghezza (L)

140 mm

Larghezza (B)

113 mm

Altezza (H)

120,5 mm

Spessore materiale (t)

6 mm

Lunghezza asola (LL1)

35 mm

Larghezza asola (LB1)

14 mm

Superficie

Zincato a caldo/zincato

Peso prodotto (per pezzo)

1480,000 g

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Mounting rail W-IP 100

MNTRL-(W-IP)-100X100X4-HDG

Modular rail system for heavy-duty applications in technical building equipment, and in industrial and plant construction
x 6 m
T head bolt W-IP

BLT-(T-HD)-(W-IP)

Provides an intelligent solution for fast and efficient installation
x 24 pz.