Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Connecteur intérieur, acier inoxydable

DIN 2093, acier inoxydable 3520010402

Art. N° 4952500161

EAN 4056807472898

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Connecteur intérieur, acier inoxydable

Art. N° 4952500161

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
Quantité
Cdt
x 100 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour l'assemblage de deux profilés
  • Montage sans traitement de profil

  • Peut également être utilisé comme connecteur intérieur R fente 6
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de profil

B

Convient pour largeur de flûte (N)

6 mm

Type de filetage x diamètre nominal

M4

Longueur (l1)

13 mm

Largeur (b1)

10 mm

Hauteur (h1)

6 mm

Épaisseur du matériau (s1)

2 mm

Matière

Acier inoxydable

Conforme à la norme RoHS

Oui