Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Connecteur de pied de table, 50

Connecteur de pied de table, 50

Art. N° 0683235400

EAN 4056807591889

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Connecteur de pied de table, 50

Art. N° 0683235400
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
Application universelle possible, par exemple, comme fixation de pied de table ou joint pour le bois
  • Montage facile, rapide et fiable

  • Grâce à la vis de fixation vissée en diagonale, une très grande force de traction est appliquée sur la tête de la vis d'ancrage (acier zingué avec tête d'ancrage trempée) et la contre-pièce est donc fermement enfoncée.

  • Le fraisage total ou partiel dans le plateau de la table, avec montage partiel, donne l'illusion d'un plateau flottant

  • Démontage possible à tout moment ; les tables peuvent être démontées avant le transport

  • Montage affleurant le bord de la table possible
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pieds de table et panneaux de pied de table solides

Matière du socle

Aluminium

Longueur

50 mm

Largeur

50 mm

Hauteur

14,5 mm

Entraxe

32 mm

Finition

Nickelé

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Foret étagé pour connecteur de table/vis dancrage

DBIT-UNICON/ANCORSCRERW-12X140MM

Le foret étagé permet un montage rapide et facile de la vis d'ancrage du connecteur universel et du connecteur de table 50.
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Raccord de table Ramti

TIVERB-RAMTI-ZD-KST-50KG

Les raccords ne se desserrent pas quand la table est déplacée
x 1 pcs
Rallonge de table EAT 500

TBLEXT-EAT-500

Fixation à enfoncer et à visser pour une extension rétroactive simple des tables existantes