Connecteur d'angle, zinc moulé sous pression
Connecteur d'angle, zinc moulé sous pression
Art. N° 4952600243
EAN 4099618898815
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Type de profil | I |
Convient pour largeur de flûte (N) | 8 mm |
Longueur (l1) | 50,9 mm |
Largeur (b1) | 40 mm |
Hauteur (h1) | 40 mm |
Diamètre de l'alésage (d2) | 8,5 mm |
Diamètre nominal (d3) | 8 mm |
Matière | Fonte de zinc |
Finition | Revêtu par poudre |
Couleur | Couleur alu |
Conforme à la norme RoHS | Oui |