Connecteur à souder thermorétractable
Conn. bout-à-bout thermorétr. RoHS HAUT DE GAMME
CONNECT BOUT A BOUT 0,35-0.75 MM2
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Gaine thermorétractable entièrement revêtue de colle
Sécurité renforcée par rapport aux connecteurs à souder classiques.
Brasure sans plomb avec une tension superficielle accrue
Résistance à la traction plus élevée, car la brasure se disperse lentement.
Diamètre intérieur des gaines thermorétractables plus grand
Utilisation plus facile que les connecteurs à souder classiques
Gaine thermorétractable transparente
Surveillance visuelle directe du raccord
Eviter de surchauffer localement la gaine thermorétractable.
Fiches de données de sécurité(X)
Connexions protégées contre la poussière et l'humidité
Section de câble min./max. | 0,35-0,75 mm² |
Couleur | Blanc |
Rigidité diélectrique | 36 kV/mm |
Indice de protection IP | IP 67 |
Température d'utilisation min./max. | -55 jusqu'à 110 °C |
Température de rétraction min. | 500 °C |
Longueur | 27,5 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!