Connecteur à broches MATE-N-LOK (M-N-L) 2.1
Cosse cylindrique femelle MATE-N-LOK (M-N-L) 2.1,
COSSE-NON-ISOL-2,1-ERGO-0,5-1,0MM2
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Design | Non étanche |
Section de câble min./max. | 0,5-1,5 mm² |
Diamètre de tige | 2,1 mm |
Nombre de pattes de verrouillage | 2 PCS |
Matière | Laiton |
Finition | Etamé |
Section de câble min. | 0.5 mm² |
Section de câble max. | 1.5 mm² |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!