Connecteur W-SL barre de verrouillage 100
Connecteur W-SL barre de verrouil 100
W-SL VERB RSTIEL 100 FSV E-03-0018-08-01
Art. N° 0862995451
EAN 4049557177151
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Longueur (L) | 250 mm |
Hauteur (H) | 232 mm |
Épaisseur du matériau (t) | 6 mm |
Longueur du trou oblong (LL1) | 48 mm |
Largeur du trou oblong (LB1) | 18,3 mm |
Distance de trou 1 (LA1) | 50 mm |
Distance 1 (A1) | 50 mm |
Diamètre de l'alésage (RL) | 18,3 mm |
Hauteur de jambe (HS) | 110 mm |
Largeur interne 1 (Bi1) | 104 mm |
Largeur interne 2 (Bi2) | 122 mm |
Finition | Galvanisé à chaud par lot |
Matière | Acier |
Poids du produit (par pièce) | 4100,000 g |