Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Connecteur FP

Connecteur FT pour dalles en bois et béton
GABARIT DE RÉGLAGE FT FIX-(SCR-VG-D10MM)
ASSY

Art. N° 016530010
EAN 4050642580480
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
Pour construire des dalles en bois et béton par méthode de mise en œuvre humide et sèche.

Avantages :


  • Environ quatre fois la capacité de charge des méthodes conventionnelles avec vis pour construire des dalles bois-béton, ce qui permet de réduire le temps de mise en œuvre

  • Angle de vissage pré-déterminé et respecté

  • Résistance élevée de la dalle

  • Facilite la réalisation de dalles larges avec des capacités de charge plus élevées sur ossature bois et bois massif

  • Pas de licence, forte valeur ajoutée lors de la réalisation propre

  • Utilisation flexible dans plusieurs systèmes


Principalement pour l'installation d'éléments en béton pré-coulé sec avec connecteurs FT intégrés :


  • Installation très rapide

  • Pleine capacité de charge de la structure directement après fixation (liaison immédiate)

  • Pas de temps d'attente pendant que le béton durcit ; les travaux de construction peuvent continuer

  • Pas de couche de séparation à masquer

  • Minimise la pénétration d'humidité dans le bâtiment, pas de gonflement ni de rétrécissement des pièces en bois
Indication

Lors de l'utilisation d'éléments en béton préfabriqués :


  • Assemblage sans espacement d'éléments en béton préfabriqué avec structure en bois, à l'aide de vis à tête à embase ASSY 4 WH supplémentaires

  • Couple de serrage (20 Nm) des vis tête fraisée ASSYplus VG 4, diamètre 10 mm pour le connecteur à filetage total

  • Pour éviter le rétrécissement de la structure en bois après montage, la structure en bois brut doit être traitée contre l'humidité

  • Pour éviter de desserrer le couvercle du capuchon supérieur, éviter les vibrations/secousses de l'élément dans l'état pré-assemblé sans béton

  • Logiciel de dimensionnement de bois, tableaux des charges et instructions de traitement détaillées disponibles dans la page service www.wuerth.de/assy.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Convient au montage sur site de dalles bois/béton utilisant du béton humide ou pour le montage de pièces pré-coulées en usine avec des connecteurs FT intégrés, sur une structure en bois. Convient à une utilisation sur des structures en poutres de bois et en bois massif. Agrément pour une utilisation classes 1 et 2 (avec couverture de béton suffisante). Résistance du béton comprise entre 7 cm (standard) et maximum 12 cm (revêtement en bois).

Longueur de la plaque de base

111 mm

Largeur

50.0 mm

Hauteur

70.0 mm

Matière

Acier / plastique

Finition

Brut

Poids

153 g

Nombre de pièces

3 PCS

Homologation

ETA-13/0029

Classe d'utilisation

1

Nombre de trous D 11 mm

1 PCS

Convient pour vis

ASSYplus VG tête fraisée diamètre 10mm

Type d'application

bois-béton-composites

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Vis à bois à pointe autoperceuse pour construction bois et renfort structurel ASSY®plus VG zingué FT tête fraisée

SCR-CS-WO-VG-AW50-(A3K)-10,0X280/257

ASSYPLUS VG
Vis à filetage total pouvant être utilisée universellement dans les secteurs de la rénovation et des nouvelles constructions, pour les constructions en bois, la charpenterie, les maisons en bois et la construction modulaire.
x 50 pcs
Vis à bois pour construction bois ASSY® 3.0 SK bichromaté FP

VIS-SK-BOIS-AW50-(A2L)-10X460/120

ASSY 3.0 SK
La vis ASSY 3.0 SK à tête fausse rondelle est particulièrement adaptée pour la construction d'escaliers, de charpentes et pour la charpenterie. Pour les raccords vissés dans la construction d'escaliers, la construction modulaire et la construction de maisons passives et en bois.
x 25 pcs