Connecteur 4/4 mm, droit
Connecteur 4/4 mm pour câble de mesure
Art. N° 0715531007
EAN 4052703561469
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Tension nominale 1 000 V CAT III 20 A
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre de prise de connexion | 4 mm |
Courant nominal max. | 20 A |
Tension nominale max. | 1000 V/CA/CC |
Classe de protection contre la surtension | CAT III/1000V |