Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Connect. distributor cabinet W-AVEV 63/211-6/V2/X

Connect. distributor cabinet W-AVEV 63/211-6/V2/X

Ürün no. 0774770202

EAN 4065746447300

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Connect. distributor cabinet W-AVEV 63/211-6/V2/X

Ürün no. 0774770202
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
Complies with new DIN VDE 0100 Part 704:2018-10 specifications
Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Çıkış

2 CEE 16 A, 5 pim, 400 V, 1 CEE 32 A, 5 pim, 400 V, 1 CEE 63 A, 5 pim, 400 V, Altı adet darbeye dayanıklı priz, 16 A, 250 V

Kablo konnektörü

Kablolu

Ana sigorta

1 FI 63/0,03 A, tip B (gerilime duyarlı), 1 FI 63/0,3 A, tip B (gerilime duyarlı), 2 LS 16 A, 3P, C, 1 LS 32 A, 3P, C, 3 LS 16 A, 1P, C

Bağlı yük

44 kVA

IP koruma sınıfı

IP 44

Koruma sınıfı

Koruma sınıfı I/koruyucu topraklama

Min./maks. sıcaklık koşulları

-25 - 35 °C

Malzeme

Çelik sac

Uzunluk x genişlik x yükseklik

710 x 360 x 1270 mm

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Magno asma kilit

PADLOK-MAGNO-BRS-30MM

Boyut 30'dan itibaren, daha fazla denge için mapa her iki tarafa kilitlenir
Bağlantı terminali

TRML-F.CRSERTHR-M1-8-10MM

Design: Stud bolt M10 with nut (diameter 10 mm)
x 20 ad.
Bağlantı terminali

TRML-F.CRSERTHR-M2-8-10MM

Design: Stud bolt M10 with nut (diameter 10 mm)
x 20 ad.
Uçsuz çapraz topraklayıcı

ERTHROD-1,5M

x 1 ad.
Uzatma kablosu, topraklı, 1li H07BQ-F3G2.5

EXTLD-1WAY-(H07BQ-F3G2,5)-16A-250V-25M

x 1 ad.
Uzatma kablosu, topraklı, 3lü H07BQ-F3G2.5

EXTLD-3WAY-(H07BQ-F3G2,5)-16A-250V-25M

x 1 ad.
Uzatma kablosu H07RN-F CEE

EXTLD-CEE-(H07RN-F5G2,5)-16A-400V-10M

Heavy rubber hose line H07RN-F
x 1 ad.
Uzatma kablosu H07RN-F CEE

EXTLD-CEE-(H07RN-F5G2,5)-16A-400V-25M

Heavy rubber hose line H07RN-F
x 1 ad.
Uzatma kablosu H07RN-F CEE

EXTLD-CEE-(H07RN-F5G6,0)-32A-400V-10M

Heavy rubber hose line H07RN-F
x 1 ad.
Uzatma kablosu H07RN-F CEE

EXTLD-CEE-(H07RN-F5G6,0)-32A-400V-15M

Heavy rubber hose line H07RN-F
x 1 ad.
Uzatma kablosu H07RN-F CEE

EXTLD-CEE-(H07RN-F5G6,0)-32A-400V-25M

Heavy rubber hose line H07RN-F