Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Connect. distributor cabinet W-AVEV 63/211-6/V2/X

Connect. distributor cabinet W-AVEV 63/211-6/V2/X

Art. 0774770202
EAN 4065746447300
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
Complies with new DIN VDE 0100 Part 704:2018-10 specifications
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Saída

2 CEE 16 A, 5 pinos, 400 V
1 CEE 32 A, 5 pinos, 400 V
1 CEE 63 A, 5 pinos, 400 V
Seis tomadas à prova de choques de 16 A, 250 V

Ligação do cabo

Com cabo

Fusível principal

1 FI 63/0,03 A, tipo B (sensível à tensão)
1 FI 63/0,3 A, tipo B (sensível à tensão)
2 LS 16 A, 3P, C
1 LS 32 A, 3P, C
3 LS 16 A, 1P, C

Carga ligada

44 kVA

Classe de proteção IP

IP 44

Classe de proteção

Classe de proteção I/ligação à terra de proteção

Condições de temperatura mín./máx.

-25 a 35 °C

Material

Chapa de aço

Comprimento x largura x altura

710 x 360 x 1270 mm

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Cadeado Magno

CADEADO COM CHAVE

A partir do tamanho 30, o gancho bloqueia em ambos os lados para garantir maior estabilidade
Terminal de ligação

TRML-F.CRSERTHR-M1-8-10MM

Design: Stud bolt M10 with nut (diameter 10 mm)
x 20 Un.
Terminal de ligação

TRML-F.CRSERTHR-M2-8-10MM

Design: Stud bolt M10 with nut (diameter 10 mm)
x 20 Un.
Conector cruzado de ligação à terra sem terminal

ERTHROD-1,5M

x 1 Un.
Extensão de cabo contacto seg. 1 via H07BQ-F3G2,5

EXTLD-1WAY-(H07BQ-F3G2,5)-16A-250V-25M

x 1 Un.
Extensão de cabo contacto seg. 3 vias H07BQ-F3G2,5

EXTLD-3WAY-(H07BQ-F3G2,5)-16A-250V-25M

x 1 Un.
Extensão de cabo H07RN-F CEE

EXTLD-CEE-(H07RN-F5G2,5)-16A-400V-10M

Heavy rubber hose line H07RN-F
x 1 Un.
Extensão de cabo H07RN-F CEE

EXTLD-CEE-(H07RN-F5G2,5)-16A-400V-25M

Heavy rubber hose line H07RN-F
x 1 Un.
Extensão de cabo H07RN-F CEE

EXTLD-CEE-(H07RN-F5G6,0)-32A-400V-10M

Heavy rubber hose line H07RN-F
x 1 Un.
Extensão de cabo H07RN-F CEE

EXTLD-CEE-(H07RN-F5G6,0)-32A-400V-15M

Heavy rubber hose line H07RN-F
x 1 Un.
Extensão de cabo H07RN-F CEE

EXTLD-CEE-(H07RN-F5G6,0)-32A-400V-25M

Heavy rubber hose line H07RN-F