Connect. distributor cabinet W-AVEV 63/211-6/V2/X
Connect. distributor cabinet W-AVEV 63/211-6/V2/X
Cikksz. 0774770202
EAN 4065746447300
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Kihajtás | 2 CEE 16 A, 5 érintkező, 400 V, 1 CEE 32 A, 5 érintkező, 400 V, 1 CEE 63 A, 5 érintkező, 400 V, Hat érintésbiztos dugaszolóaljzat, 16 A, 250 V |
Kábelcsatlakozás | Kábellel |
Főbiztosító | 1 FI 63/0,03 A, B típus (feszültségre érzékeny), 1 FI 63/0,3 A, B típus (feszültségre érzékeny), 2 LS 16 A, 3P, C, 1 LS 32 A, 3P, C, 3 LS 16 A, 1P, C |
Kapcsolt terhelés | 44 kVA |
IP érintésvédelemi osztály | IP 44 |
Érintésvédelmi osztály | I. védelmi osztály / védőföldelés |
Min./max. hőmérsékleti feltételek | -25 eddig: 35 °C |
Anyag | Lemezacél |
Hosszúság x Szélesség x Magasság | 710 x 360 x 1270 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!