Conjunto focos LED de encastrar EBL-350-1
Conjunto focos LED de encastrar EBL-350-1
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Tipo de lâmpada | LED |
Número de lâmpadas | 3 UNID |
Tensão nominal | 230 V |
Corrente máx. | 350 mA |
Tipo de conjunto | Para embutir |
Material da caixa de proteção | Zinco fundido |
Cor da estrutura | Branco |
Material das lentes de iluminação | Plástico |
Potência nominal | 3 W |
Número de LEDs | 1 UNID |
Cor da luz | Branco quente (WW) |
Temperatura da cor | 3000 K |
Índice de rendimento das cores (CRI) mín. | 80 |
Altura | 18 mm |
Diâmetro exterior | 38 mm |
Diâmetro de instalação | 30 mm |
Profundidade da instalação | 24 mm |
Número de peças do conjunto/kit | 11 UNID |
Comprimento do cabo | 300 mm |
Classe de proteção IP | IP 20 |
Classe de proteção | Classe de proteção III/tensão muito baixa de segurança |
Vida útil da iluminação | 50000 h |
Fluxo luminoso | 250 lm |
Com interruptor | Não |
Classe de eficiência energética | F |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!