Conjunto focos LED de encastrar EBL-24-11
Conjunto focos LED de encastrar EBL-24-11
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Tipo de lâmpada | LED |
Número de lâmpadas | 3 UNID |
Tensão nominal | 24 V |
Tipo de conjunto | Para embutir |
Material da caixa de proteção | Plástico |
Cor da estrutura | Cores de aço inox |
Material das lentes de iluminação | Plástico |
Cor da lente | Branco |
Potência nominal | 3 W |
Número de LEDs | 33 UNID |
Cor da luz | Branco quente (WW) |
Temperatura da cor | 3000 K |
Índice de rendimento das cores (CRI) mín. | 80 |
Diâmetro exterior | 68 mm |
Diâmetro de instalação | 57 mm |
Profundidade da instalação | 8 mm |
Número de peças do conjunto/kit | 4 UNID |
Tipo de ligação | Sistema de encaixe LD2 |
Comprimento do cabo | 2000 mm |
Classe de proteção IP | IP 20 |
Classe de proteção | Classe de proteção III/tensão muito baixa de segurança |
Vida útil da iluminação | 50000 h |
Fluxo luminoso | 180 lm |
Com interruptor | Não |
Classe de eficiência energética | A - A++ |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!