Conjunto ferramentas do sist verif pressão pneus
Conjunto ferramentas do sist verif pressão pneus
Art. 071471 900
EAN 4052712509865
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Número de peças do conjunto/kit | 14 UNID |
CHAVE EM T ENCAVADOR 1/4 X 200MM
PUNCAO EXTRACTOR 2/150
SOQUETE/CHAVE DE CAIXA 1/4 TX15 C32MM
SOQUETE/CHAVE DE CAIXA 1/4 TX20 C32MM
VLVETL-TYR-GROMMET
Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm: