Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Conjunto estanque, WÜTOP Vario, 15 peças

Conjunto estanque, WÜTOP Vario, 15 peças

Art. 0988041724

EAN 4052712790577

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Conjunto estanque, WÜTOP Vario, 15 peças

Art. 0988041724
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
Variable-humidity vapour retarder with the advantages of polyester technology
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Incluído na encomenda:
3 x
Tela bar. vapor hum. variáv, WÜTOP Thermo Vario SD

VAPRETRDR-(VARIO SD)-W1,5M-L50M

Descrição:
Largura: 1.5 m; Comprimento: 50 m
Moisture-variable vapour retarder with the advantages of polyester technology
Quantidade: 3 x
6 x
Cola para conectores All-in-One

CONADH-(ALL-IN-ONE)-310ML

Descrição: For the permanent sealing of all connection joints to ensure that they are air-tight and windproof and for fitting indoor and outdoor windows and doors.
Quantidade: 6 x
6 x
Fita de vedação adesiva EURASOL®

FITA ADESIVA EUROSOL 60MM

Descrição: Fita adesiva extremamente adesiva e versátil para a colagem à prova de ar e vento das telas de revestimento do telhado, barreiras de vapor e telas de barreira de vapor, e para a colagem hermética de junções de painéis OSB.
Quantidade: 6 x