Conjunto de trincos para porta, zinco fundido
Conjunto de trincos para porta, zinco fundido
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Tipo de perfil | I |
Material | Zinco |
Comprimento (l1) | 93 mm |
Distância do orifício para broca (l2) | 70 mm |
Largura (b1) | 20 mm |
Altura (h1) | 9,5 mm |
Tipo de rosca x diâmetro nominal (d1) | M4 |
Número de peças do conjunto/kit | 3 UNID |
Peso unitário | 48 g |