Conjunto de suportes de suspensão, zinco fundido
Conjunto de suportes de suspensão, zinco fundido
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Material | Zinco fundido |
Conforme RoHS | Sim |
Tipo de perfil | B |
Adequado para largura de ranhura (N) | 10 mm |
Comprimento (l1) | 20 mm |
Largura (b1) | 60 mm |
Altura (h1) | 49 mm |
Número de peças do conjunto/kit | 20 UNID |
Peso unitário | 207 g |