Conjunto de suportes de ligação, zinco fundido
Conjunto de suportes de ligação, zinco fundido
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Material | Zinco fundido |
Tipo de perfil | I |
Adequado para largura de ranhura (N) | 8 mm |
Comprimento (l1) | 40 mm |
Largura (b1) | 40 mm |
Altura (h1) | 40 mm |
Espessura do material (s1) | 8 mm |
Ø do furo (d1) | 8 mm |
Número de peças do conjunto/kit | 5 UNID |
Peso unitário | 164,700 g |