Conjunto de puxador alavanca/punho AL 150/AL 11
Conjunto de puxador alavanca/punho AL 150/AL 11
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1257520.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1265606.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1257519.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/36662.jpg)
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Versão de acessório de fixação | Punho/manípulo |
Distância (do puxador ao fecho) | 72 mm |
Furo perfurado | PZ |
Adequado para | Portas de entrada de apartamentos |
Protecção contra incêndios certificada | Não |
Forma do puxador da porta | GE (tipo Frankfurt) |
Tecnologia de rolamento | Puxador de porta, solto |
Material | Alumínio |
Superfície | Anodizado |
Cor | Prata F1 |
Adequado para espessura mín./máx. de porta (TS) | 38-42 mm |
Direcção DIN | DIN R/L |
Tipo de conjunto | Aparafusar |
Tamanho do quadrado | 8 mm |
Fuso | Com rosca M6 |
Profundidade de inserção | 46 mm |
Comprimento da pega | 136 mm |
Diâmetro da pega | 20 mm |
Diâmetro de montagem do puxador de porta | 17,6 mm |
Altura da pega incluindo roseta/etiqueta | 55 mm |
Botão/placa de punho/argola | Sólida |
Diâmetro do punho | 50 mm |
Altura da pega inc. roseta/etiqueta | 51 mm |
Roseta/forma de proteção | Placa quadrada longa |
Largura mín. da placa da porta | 40 mm |
Largura máx. da placa da porta | 44 mm |
Comprimento da placa da porta | 215 mm |
Espessura da etiqueta | 7 mm |
Distância do orifício | 200 mm |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!