Conjunto de proteção para janela W-FS PRO
Conjunto de proteção para janela W-FS PRO
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Material | Plástico |
Cor | Branco |
Comprimento | 163 mm |
Largura | 97 mm |
Altura | 22 mm |
Comprimento da instalação | 155 mm |
Largura da instalação | 87 mm |
Altura da instalação | 20 mm |
Tensão de funcionamento | 230 V |
Frequência | 50 Hz |
Comprimento do cabo | 1,5 m |
Frequência mín. da WLAN | 2412 MHz |
Frequência máx. da WLAN | 2484 MHz |
Alcance máx. da WLAN no edifício | 30 m |
Temperatura mín. de funcionamento | -10 °C |
Temperatura máx. de funcionamento | 40 °C |
Tipo de bateria recarregável/bateria | Lítio |
Número de baterias recarregáveis/baterias | 2 UNID |
Frequência de rádio | 868.3 MHz |
Alcance máx. no edifício | 30 m |
Alcance máx. na área aberta | 100 m |
Programação máx. dos sensores de janela | 200 UNID |
Comprimento máx. do cabo de energia | 15 m |
Consumo de corrente | 150 mA |
Consumo de corrente em espera | 20 mA |
Humidade relativa mín. do ar | 20 % |
Humidade relativa máx. do ar | 90 % |
Com antena integrada | Sim |
Nível de pressão sonora | 80 dB |
Número de peças do conjunto/kit | 6 UNID |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!