Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Conjunto de portas de folha inativa comprida A

Conjunto de portas de folha inativa comprida A

Art. 0688680401
EAN 4056807507088
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
The perfect complete kit for the fixed leaf in a two-leaf glass door
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Privatbereich
Objektbereich

Adequado para

Portas de vidro (ESG)

Adequado para espessura mín./máx. de porta

8-10 mm

Material da tampa da caixa oposta

Aço inox A2

Nível de brilho da tampa

Mate

Material da banda para abraçadeira

Alumínio

Cor da fita

Aparência de aço inox

Nível de brilho da dobradiça

Mate

Capacidade de carga com 2 dobradiças

55 kg

Material da fechadura da porta

Aço inox A2, 1.4301

Superfície da fechadura da porta

Mate

Nível de brilho da fechadura de porta

Mate

Direcção DIN

DIN R/L

Declaração ambiental de produto

Não

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Conjunto de portas de vidro de formato Premium A

GLSDR-SET-A-A405-(HNGE-3PCS)-A2-MATT

Silencer set incl. door handle A405 for one- and two-leaf glass doors/active leaf
x 1 Un.
Conjunto de portas de vidro de formato Premium A

GLSDR-SET-A-WC-A405-(HNGE-3PCS)-A2-MATT

Silencer set incl. door handle A405 for one- and two-leaf glass doors/active leaf
x 1 Un.
Conjunto de portas de vidro de formato Premium A

GLSDR-SET-A-PZ-A405-(HNGE-3PCS)-A2-MATT

Silencer set incl. door handle A405 for one- and two-leaf glass doors/active leaf
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
Perfil para caixilhos em aço, 3 unidades

AY-FRM-GLSDR-(F.STEEL-FRM)-(NI)-D15-3PCS

For 3-part push-in spigot hinges and glass door hinges (WF)
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
Almofada de ar Amo Bag insuflável

AMO-BAG - PACK 4 ALMOFADAS

AMO
Para posicionamento e espaçamento rápido quando instalar janelas