Conjunto de llave de vaso de 1/2 pulg. vaso hexagonal, cortos 9 piezas
Conjunto llave con vaso corto hexagonal, 9 pzs.
CJTO-VASOS-1/2IN-HEXSKT-SHORT-9PCS
ZEBRA
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Apriete potente y eficiente, y calidad especialmente alta para una larga vida útil
- Con acero al cromo-vanadio probado
- Superficies cromadas con acabado mate satinado, lo que garantiza un agarre seguro
- Superficie permanentemente resistente al óxido, con una vida útil más larga que la media
Almacenamiento seguro y cómodo de localizar
- La sólida caja de metal con asa y cierre de clip tiene un inserto de espuma PUR con efecto de sujeción
- Las herramientas permanecen en su lugar de forma segura durante el transporte
- Las herramientas ausentes se pueden ver de un vistazo
Hojas de datos(X)
Número de piezas en el surtido/juego | 9 Uds |
Anchura x altura x profundidad | 225 x 35 x 110 mm |
VASO-WURTH-ALLEN-1/2-5MM-L60MM
ZEBRAVASO-ALLEN-WURTH-1/2-6MM-L60MM
ZEBRAVASO ALLEN WURTH 1/2 7 MM
ZEBRAVASO-ALLEN-WURTH-1/2-8MM-L60MM
ZEBRALLAVE DE VASO1/2PUNTA EXT.ALLEN-SW9X60
ZEBRAVASO-ALLEN-WURTH-1/2-10MM-L60MM
ZEBRAVASO-ALLEN-WURTH-1/2-12MM-L60MM
ZEBRAVASO ALLEN WURTH 1/2 14 MM
ZEBRAVASO ALLEN WURTH 1/2 17 MM
ZEBRACuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.