Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Conjunto de lâmpada

Conjunto de lâmpada

Art. 0988041988

EAN 4054458265661

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Conjunto de lâmpada

Art. 0988041988
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
Perfectly prepared for the light test season.
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Incluído na encomenda:
10 x
Lâmpada de halogéneo

LAMPADA H4 12V 60/55W

Descrição:
60 W; 12 V/CC
Qualidade OEM de confiança para aplicações normais
Quantidade: 10 x
10 x
Lâmpada de halogéneo

LAMPADA H1 12V 55W

Descrição:
55 W; 12 V/CC
Qualidade OEM de confiança para aplicações normais
Quantidade: 10 x
100 x
Lâmpada de halogéneo Longlife

LAMPADA H7 LONGLIFE 12V 55W PX16D

Descrição:
55 W
Para os condutores que fazem muitos quilómetros e condutores que usam luzes de condução diurna
Quantidade: 100 x
30 x
Lâmpada de stop e pisca

LAMPADA P21W 12V 21W

Descrição:
21 W; 12 V/CC
Lâmpada económica para veículos de 12 V
Quantidade: 30 x
30 x
Lâmpada de stop e pisca

LAMPADA P21/5W 12V 21/5W

Descrição:
21 W; 12 V/CC
Lâmpada económica para veículos de 12 V
Quantidade: 30 x
10 x
Lâmpada de luz de presença

LAMPADA H6W 12V 6W

Descrição:
12 V/CC
Qualidade OEM de confiança para aplicações standard
Quantidade: 10 x
50 x
Lâmpada com casquilho de vidro

LAMPADA W5W 12V 5W

Descrição:
W2,1x9,5d; 5 W; 12 V/CC
Qualidade OEM de confiança para aplicações normais
Quantidade: 50 x