Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Conjunto de ferramentas Amo-Max Sysko

Conjunto de ferramentas Amo-Max Sysko

Art. 5964025900

EAN 4046777219876

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Conjunto de ferramentas Amo-Max Sysko

Art. 5964025900
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
With compartments for AMO®-Max system components
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Dimensões do sistema

8.4.2

Número de peças do conjunto/kit

4 UNID

Incluído na encomenda:
1 x
Serra craneana de carboneto Amo-Max

SAW-HO-TC-AMOMAX-D41MM

Descrição:
Diâmetro: 41 mm Profundidade de perfuração: 40 mm
Quantidade: 1 x
1 x
Broca de percussão Plus Duo-S Vario

BROCA DUO-S VARIO PLUS D.8,0X260MM

Descrição:
8 mm;260 mm
Broca de percussão sólida com cabeça de 2 cortadores agressiva, ponta de centragem e transportador em espiral Vario com reforço do núcleo para uma velocidade de perfuração significativamente maior. Especialmente otimizada para berbequins de percussão sem fios.
Quantidade: 1 x
1 x
Mandril posicionamento Amo-Max

STGMNDRL-F.AMOMAX-1-10/14/16

Descrição:
Adequado para o diâmetro do furo: 10 mm, 14 mm, 16 mm
Impact tool for mounting the Amo®-Max system
Quantidade: 1 x
1 x
Mandril posicionamento Amo-Max

STGMNDRL-F.AMOMAX-2-8/12/18

Descrição:
Adequado para o diâmetro do furo: 8 mm, 12 mm, 18 mm
Impact tool for mounting the Amo®-Max system
Quantidade: 1 x
1 x
Manga de impacto Amo-Max

IMPSLEV-F.AMOMAX

Descrição: Impact tool for the installation of the AMO®-Max system
Quantidade: 1 x
1 x
Suporte serra craniana Amo-Max

HOSAWMNT-F.AMOMAX-8

Descrição:
8 mm
For the clean removal of the plaster layer when installing the Amo®-Max system
Quantidade: 1 x
1 x
Sistema de malas 8.4.2

MALA SISTEMA ORSY 8.4.2

Descrição: Ideal para o armazenamento flexível de peças pequenas, máquinas e ferramentas com consumíveis
Quantidade: 1 x
4 x
Caixa

SYSBOX 2.4.2. VERMELHO

Descrição:
2.4.2
Um compartimento variável para a arrumação e obtenção organizadas de várias peças pequenas. As caixas podem ser combinadas individualmente com todas as divisórias.
Quantidade: 4 x
Elemento separador da caixa
2 x
Elemento separador da caixa

PRTIONELMNT-F.SYSBOX-SLV-H108-W110

Descrição: Para personalizar a divisão nos módulos do sistema
Quantidade: 2 x