Conjunto de escritório móvel
Conjunto de escritório móvel
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Haste triangular ergonómica para escrever sem esforço
Inclui um prático estojo
Material incluído
- 1 caneta Fineliner de bico superfino revestido a metal, largura aproximada do bico 0,3 mm, cor da tinta: Preto
- 1 esferográfica, espessura da linha: média, cor da tinta: Azul
- 1 lapiseira com borracha, espessura da linha: 0,5 mm
- 1 marcador, espessura aproximada da linha 1 - 4 mm, cor fluorescente: Amarelo
Fichas Técnicas(X)
Número de peças do conjunto/kit | 4 UNID |
Material da caixa de proteção | Plástico |