Conjunto de conectores de placa, zinco fundido
Conjunto de conectores de placa, zinco fundido
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Material | Zinco fundido |
Tipo de perfil | B |
Adequado para largura de ranhura (N) | 10 mm |
Diâmetro do furo (d2) | 12,5 mm |
Comprimento (l1) | 45 mm |
Distância do orifício 1 (l2) | 32 mm |
Largura (b1) | 45 mm |
Altura (h1) | 13 mm |
Número de peças do conjunto/kit | 6 UNID |
Conforme RoHS | Sim |
Peso unitário | 88,6 g |