Conjunto de cera macia, castanha
Conjunto pequeno de ceras macias castanhas
CONJUNTO CERAS ESCURAS
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Grande variedade de cores
Cores indicadas para uma vasta gama de madeiras com diferentes tonalidades.
As cores podem ser combinadas entre si
Melhor correspondência da cor relativamente às superfícies.
Fácil de aplicar
Enchimento rápido e fácil de pequenos riscos, fissuras e juntas abertas.
Reparação económica
Evita a substituição ou um novo tratamento moroso de toda a superfície.
- Produto adequado para utilização em interiores.
- Siga rigorosamente as instruções de aplicação incluídas em cada conjunto.
- Tenha em atenção que a madeira tem uma cor natural que depende de diversos fatores (por exemplo, origem, tipo exato de árvore, tratamento de superfície, etc.). Deste modo, nunca é possível realizar um retoque discreto com uma única cor de cera.
Fichas Técnicas(X)
Produto particularmente adequado para diversos tipos de madeira macia. Para o enchimento de fissuras, riscos longitudinais e laterais, furos, amolgadelas, pequenas fissuras e arranhões em folheados de madeira e pequenas aberturas nas juntas não sujeitas a grandes cargas, como paredes laterais, fundos ou portas de armários.
Remova parte da cera com a plaina de plástico (art. n.º 089030530) e processe a área a ser tratada. Remova qualquer excesso de cera utilizando a plaina de plástico. Reponha a textura da madeira com materiais de retoque e restaure o padrão dos poros. Por fim, vede a área com verniz transparente. Para obter mais informações, consulte a ficha de dados técnicos.
Número de peças do conjunto/kit | 10 UNID |
Densidade | 1 g/cm³ |
Tempo mín. de processamento | 2 min |
Tempo máx. de processamento | 3 min |
Ponto de amolecimento | 66 °C |
Condições para o ponto de amolecimento | em conformidade com a ISO 2207 |
Ponto de gota mín. | 74 °C |
Condições de ponto de gota | em conformidade com a DIN 51801 |
Temperatura mín. de inflamação | 80 °C |
Solúvel na água | Não |
Peso do conteúdo | 114 g |
Validade a partir da data de produção | 4 anos |
Condições para manter a validade | à temperatura ambiente |