Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Conjunto de bolsas de cinto resistentes, 5 unid.

Conjunto de bolsas de cinto resistentes, 5 unid.

Art. 0715930213

EAN 4058794147094

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Conjunto de bolsas de cinto resistentes, 5 unid.

Art. 0715930213
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
Belt bag with two large storage compartments and a drill driver holder for carrying tools and materials directly on your person.
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Comprimento x largura x altura (L x B x H)

890 x 140 x 330 mm

Comprimento do cinto

1330 mm

Medição mín./máx. de cintura

800-1200 mm

Material

Poliéster/couro

Cor

Preto, Cinzento

Peso unitário

980,000 g

Capacidade máx. de carga

12 kg

Incluído na encomenda:
1 x
Bolsa para carpinteiro

CARPBG-2FOLD-200X140X290MM

Descrição: Feito de couro e nylon
Quantidade: 1 x
Cinto de couro com nylon
1 x
Cinto de couro com nylon

LEATHBL-CUSHION-(800-1200MM)-890X100MM

Descrição: Heavy-duty belt for custom tool selection
Quantidade: 1 x
1 x
Bolsa de cinto para berbequim, grande

DRLHOLD-LARGE-170X110X290MM

Descrição: Holder with elastic bands for holding drills, bits and bit holder.
Quantidade: 1 x
1 x
Suporte para martelo

HAMHOLD-110X70X160MM

Descrição: With belt loop and robust, moving buckle made from stainless steel
Quantidade: 1 x
1 x
Bolsa para telemóvel Nylon

MOBPHNPOUCH-VERTICAL-LARGE-95X30X170MM

Descrição: Com fita de fixação
Quantidade: 1 x