Conjunto compensação fator de potência, aço inox
Conjunto compensação fator de potência, aço inox
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Tipo de perfil | B |
Adequado para largura de ranhura | 10 mm |
Diâmetro (d1) | 26 mm |
Diâmetro nominal (d2) | 6,5 mm |
Comprimento (l1) | 80 mm |
Largura (b1) | 13 mm |
Material | Aço inox |
Conforme RoHS | Sim |
Design | Compatível com ESD |
Peso unitário | 39 g |