Conj. rot. chaves Allen sext. cab. esférica, 9 pçs
Conj. rot. chaves Allen sext. cab. esférica, 9 pçs
Art. 071540 50
EAN 4052712010361
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Tipo de ponta | Sextavado interior |
Número de peças do conjunto/kit | 9 UNID |
Design | Com cabeça esférica num só lado |
CHAVE ALLEN ABAULADA 1,5 MM
CHAVE ALLEN SEXT. CAB. ESFERICA 2,0MM
CHAVE ALLEN SEXT. CAB. ESFERICA 2,5MM
CHAVE ALLEN SEXT. CAB. ESFERICA 3,0MM
CHAVE ALLEN SEXT. CAB. ESFERICA 4,0MM
CHAVE ALLEN SEXT. CAB. ESFERICA 5,0MM
CHAVE ALLEN SEXT. CAB. ESFERICA 6,0MM
CHAVE ALLEN ABAULADA 8,0 MM
CHAVE ALLEN ABAULADA 10 MM
Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm: