Conj. ferragens p/ portas correr int. oc., 40 kg
Conj. ferragens p/ portas correr int. oc., 40 kg
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Opção de montagem | Instalação na parede |
Capacidade de carga | 40 kg |
Adequado para espessura mín./máx. de porta | 40-50 mm |
Adequado para largura mín. de porta | 853 mm |
Adequado para largura máx. de porta | 1170 mm |
Altura máx. da porta | 2500 mm |
Ajuste da altura | + 10 mm |
Material | Alumínio / Aço |
Comprimento da calha | 1150 mm |
Largura mín. da passagem | 600 mm |
Largura máx. da passagem | 900 mm |
Distância mín. entre a porta e o chão acabado | 9 mm |