Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Conj. ferragens p/ porta correr Redoslide Z60-HNW

Conj. ferragens p/ porta correr Redoslide Z60-HNW

Art. 0687920025
EAN 4052703536610
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
Capacidade de carga

60 kg

Capacidade máx. de carga

60 kg

Adequado para espessura mín. de porta

30 mm

Adequado para espessura máx. de porta

40 mm

Adequado para largura máx. de porta

1600 mm

Adequado para altura máx. de porta

2700 mm

Ajuste da altura

+1/-3 mm

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Sistema de fecho suave Redoslide Z

AY-SOFTCL-SLIDDRFITT-REDOSLID-Z-10-60KG

Gentle and complete door closure with damping and retraction mechanism