Conj. ferragens p/ porta correr ABILIT 50-H
Conj. ferragens p/ porta correr ABILIT 50-H
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Capacidade de carga | 50 kg |
Adequado para espessura mín./máx. de porta | 26-40 mm |
Adequado para largura mín. de porta | 500 mm |
Altura máx. da porta | 3000 mm |
Ajuste da altura | + 4 mm/- 3 mm |
Função de fecho suave | Opcional |
Material | Alumínio |
Superfície | Anodizado |
Cor | Preto |
Tecnologia de rolamento | Rolamento de esferas |