Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Conj. dobr. p/ caix. jan., ajust. alt., 2 unid.

Conj. dobr. p/ caix. jan., ajust. alt., 2 unid.

Art. 0686310100
EAN 4056807383880
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
Height adjustable for wood frames
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Adequado para

Portas internas com rebaixo
Portas de casa de banho com rebaixo

Material

Aço

Superfície

Niquelado

Diâmetro do rolo

15 mm

Direcção DIN

DIN R/L

Ajuste da altura

+ 4 mm/- 3 mm

Capacidade de carga com 2 dobradiças

30 kg

Capacidade de carga com 3 dobradiças

50 kg

Resistência mín./máx. a descargas

15-22 mm

Adequado para largura mín./máx. de porta

610-860 mm

Rolamento deslizante

Sim

Altura do rolo

83,5 mm

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Chave de fendas PH

CHAVE FENDA PH3X150 ZEBRA

ZEBRA
Lâmina redonda
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
Suporte dobradiça metal com ligação

BRKTHNGEPLT-METAL-MNTLINK-5,8MM

Securely holds the frame parts of the internal door hinges in a wooden frame
x 40 Un.
Bloco de aperto p/ dobradiça rosca de portas int.

CLMPBLOCK-INDR-ZD-(ZN)

x 25 Un.
Bloco de aperto p/ dobradiça rosca de portas int.

CLMPBLOCK-INDR-ZD-WHITE

x 25 Un.