Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Conj. de pinças Cobra, 6 peças

Conj. de pinças Cobra, 6 peças

Art. 0988042333

EAN 4055374383927

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Conj. de pinças Cobra, 6 peças

Art. 0988042333
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
Water pump pliers from 125 mm to 560 mm, in accordance with DIN ISO 8976. For all applications involving piping and nuts. All pliers can be locked. Made in Germany!
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Peso unitário

1,000 g

Incluído na encomenda:
1 x
Alicate extensível DIN ISO 8976

ALICATE EXTENSIVO 250MM

Descrição:
250 mm
Alicate extensível para bombas de água com regulação de aperto através de botão de pressão
Quantidade: 1 x
1 x
Alicate extensível DIN ISO 8976

ALICATE EXTENSIVO 180MM

Descrição:
180 mm
Alicate extensível para bombas de água com regulação de aperto através de botão de pressão
Quantidade: 1 x
1 x
Alicate extensível DIN ISO 8976

WTRPMPPLRS-COBRA-300MM

Descrição:
300 mm
Alicate extensível para bombas de água com regulação de aperto através de botão de pressão
Quantidade: 1 x
1 x
Alicate extensível DIN ISO 8976

WTRPMPPLRS-COBRA-125MM

Descrição:
125 mm
Alicate extensível para bombas de água com regulação de aperto através de botão de pressão
Quantidade: 1 x
1 x
Alicate extensível DIN ISO 8976

ALICATE EXTENSIVO 400MM

Descrição:
400 mm
Alicate extensível para bombas de água com regulação de aperto através de botão de pressão
Quantidade: 1 x
1 x
Alicate extensível DIN ISO 8976

WTRPMPPLRS-COBRA-560MM

Descrição:
560 mm
Alicate extensível para bombas de água com regulação de aperto através de botão de pressão
Quantidade: 1 x